信越ポリマー
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
3.18×6.35
9.53×15.88
3.18×9.53
15.88×22.23
6.35×11.11
1.59×3.18
6.35×9.53
12.7×19.05
25.4×34.93
9.53×12.7
6.35×12.7
4.76×7.94
12.7×25.4
19.05×25.4
19.05×28.58
3.18×6.35
15×21
長さ(m)
15
15
5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04793541
品番
SU-SR Tube
参考基準価格(税別)
¥22,520
販売価格(税込)
¥21,987
販売価格(税別)
¥
19,988
バスケットに入れる
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
仕様
●サイズ:内径Φ3.18×外径Φ6.35●長さ:15m
長さ(m)
15
適合規格
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
内径×外径(Φmm)
3.18×6.35
アズワン品番
68-0946-62