曜日別特売
8G06121 SPレンジ 8Gシリーズ スミ 04795020

SPレンジ 8Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋×100個)
アズワン品番68-0951-33
内容量1ケース(10袋×100個)注文コード04795020品番8G06121
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

レンジアップ可能です。

仕様●サイズ(mm):外寸/192×117×26、内寸/183×107●色柄:ホワイト●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:290cc●重量:11.50gアズワン品番68-0951-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする