スミ
SPレンジ 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(20袋×100個)
1ケース(10袋×100個)
1ケース(16袋×100個)
1ケース(20袋×100個)
1ケース(15袋×100個)
1ケース(12袋×100個)
アズワン品番
68-0951-23
68-0951-32
68-0951-33
68-0951-35
68-0951-23
68-0951-26
68-0951-27
68-0951-30
68-0951-24
68-0951-29
68-0951-36
68-0951-37
68-0951-38
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋×100個)
注文コード
04795038
品番
8G01111
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/117×88×26、内寸/109×77●色柄:ホワイト●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:120cc●重量:5.37g
アズワン品番
68-0951-23