スミ
SPレンジ 蓋 FVG 透明 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(15袋×100個)
1ケース(12袋×100個)
1ケース(10袋×100個)
1ケース(20袋×100個)
1ケース(15袋×100個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15袋×100個)
注文コード
04795160
品番
8G02221
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐熱OPS材質です。
仕様
●サイズ(mm):138×117×18●色柄:透明●材質:耐熱OPS●耐熱温度:100℃●重量:4.30g
アズワン品番
68-0951-28