スミ
SPレンジ 蓋 FGN 透明 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(20袋×50個)
注文コード
04795169
品番
8G28201
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):128×128×-7●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.50g
アズワン品番
68-0951-43