曜日別特売
8PE1105 SPレンジ PE-1 1200個入 8PEシリーズ スミ 04795205

SPレンジ PE-1 1200個入 8PEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0951-54
内容量1ケース(24袋×50個)注文コード04795205品番8PE1105
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レンジアップ可能です。

仕様●サイズ(mm):外寸/140×90×39、内寸/124×76●色柄:キャロット●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:220cc●重量:6.80gアズワン品番68-0951-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする