スミ
SPレンジ PE-1_中皿 1200個入 8PEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-0951-58
68-0951-57
68-0951-58
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24袋×50個)
注文コード
04795230
品番
8PE1305
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/135×85×18、内寸/112×62●色柄:キャロット●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:90cc●重量:4.60g
アズワン品番
68-0951-58