曜日別特売
MH-SR B-61 マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ 松永製作所 (車椅子) 04795336

マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番68-0954-67
内容量1台注文コード04795336品番MH-SR B-61
参考基準価格(税別)¥261,360販売価格(税込)¥239,800
販売価格(税別)非課税商品
239,800

小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。

仕様●色:紺ビニール●材質:アルミニウム●車輪径:キャスタ/5インチ、主輪/12インチ(ノーパンクタイヤ)●幅×奥行×高さ:530×890×1010mm●前座高:410mm●座面サイズ:400×350mm●リクライニング角度:90~110°●チルト角度:0~25°●重量:約24.7kg●耐荷重:100kg●仕様:スネークヘッドサポート、背フレーム前折れ仕様、スイングアウト仕様●対象身長:140~165cm●介助式アズワン品番68-0954-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする