曜日別特売
MW-14HB J-1 アルミ製リクライニング車椅子 MW-14HB Jシリーズ 松永製作所 (車椅子) 04795501

アルミ製リクライニング車椅子 MW-14HB Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0954-83
内容量1台注文コード04795501品番MW-14HB J-1
参考基準価格(税別)¥172,660販売価格(税込)¥159,800
販売価格(税別)非課税商品
159,800

介助式、アルミ製リクライニング車椅子、背折れ機能なしの手動リクライニングタイプです。脚部エレベーティング機能で足を伸ばしてご使用いただけます。着脱式アームサポートで移乗の際に便利です。着脱式ヘッドサポート、安全ベルト付き。

仕様●シートカラー:クリームチェック●材質:アルミニウム●車輪径:キャスタ/7インチ、主輪/16インチ(ノーパンクタイヤ)●幅×奥行×高さ:560×1065×1270mm●座面高:前/460mm、後/435mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:90~160°●重量:約18.5kg●耐荷重:100kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●ヘッドサポート着脱●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式アズワン品番68-0954-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする