仕様●シート色:ネイビー●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:370mm●後座高:345mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:360(320)mm●アームサポート高:235~295mm●バックサポート高:560mm●フット長:230~290mm●全長:975mm●全高:890mm●全幅:560mm●重量:16.9kg●※シート奥行は360mmと320mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定360mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式アズワン品番68-0954-92