曜日別特売

ネクストコア・くるり 介助型車いす・中床用 ハイブリッドタイヤ仕様 NEXT-81B HB Fシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-41
内容量1台注文コード04795896品番NEXT-81B HB F-4
参考基準価格(税別)¥205,700販売価格(税込)¥189,800
販売価格(税別)非課税商品
189,800

圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!

仕様●シート色:グレー●キャスタ×大車輪:4×16インチ●前座高:430mm●後座高:405mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225~285mm●バックサポート高:460mm●フット長:295~370mm●全高:975mm●全長:860mm●全幅:580mm●重量:18.6kg●耐荷重:100kg●背折りたたみ●立体フレーム●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●アームサポート高さ調節●跳ね上げ式アームサポート●ノーパンク●中床用●介助式アズワン品番68-0955-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする