仕様●シート色:オレンジ●キャスタ×大車輪:4×16インチ●前座高:430mm●後座高:405mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225~285mm●バックサポート高:460mm●フット長:295~370mm●全高:975mm●全長:860mm●全幅:580mm●重量:18.6kg●耐荷重:100kg●背折りたたみ●立体フレーム●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●アームサポート高さ調節●跳ね上げ式アームサポート●ノーパンク●中床用●介助式アズワン品番68-0955-38