- 検体搬送容器 佐藤化成 04796341

検体搬送容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(40袋×20本)
アズワン品番68-0983-05
内容量1ケース(40袋×20本)注文コード04796341品番-
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
佐藤化成工業所製品、「エススティック PAX1503PZ」、「エススティックPAX1583PZ」、「エススティックPX1503EZ」等の折れる綿棒の容器としてご使用できます。

仕様●管長さ:100mm●管径:13.5Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:800(1本袋×20×40袋)アズワン品番68-0983-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする