曜日別特売
61-809-37-2 ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ アズワン 04797050

61-809-37-2 ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ アズワン 04797050
61-809-37-2 ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ アズワン 04797050

ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番68-0987-29
内容量1台注文コード04797050品番61-809-37-2
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥28,160
販売価格(税別)
25,600

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。アズワン品番68-0987-29
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする