曜日別特売
- コイキモダン 角型 大 10L 八幡化成 04797339

- コイキモダン 角型 大 10L 八幡化成 04797339
- コイキモダン 角型 大 10L 八幡化成 04797339

コイキモダン 角型 大 10L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)アズワン品番68-0989-85注文コード04797339品番-
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,530
販売価格(税別)
32,300

環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証

仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証アズワン品番68-0989-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする