7709WHS キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ 山一 04798380

7709WHS キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ 山一 04798380
7709WHS キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ 山一 04798380
7709WHS キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ 山一 04798380
7709WHS キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ 山一 04798380

キレイコートスタンダードクロスサンダル ホワイト 7709シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-1071-17注文コード04798380品番7709WHS
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・消臭効果もあります。足にしっかりフィットする定番のクロスサンダルです。ライニングにはフェルト生地を使用し足触りやわらかで、中敷きのクッションとアーチケアクッションで疲れを軽減します。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。

仕様●サイズ:S(21.5~22.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●片足M寸:約170gアズワン品番68-1071-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする