曜日別特売
- サーモバリア200HP 500×1000mm 日光化成 04800017

サーモバリア200HP 500×1000mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04800017品番-
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。アズワン品番68-1073-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする