12093430 アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォーム 04800261

12093430 アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォーム 04800261
12093430 アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォーム 04800261
12093430 アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォーム 04800261
12093430 アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォーム 04800261

アポロキャップ 紺 12093430シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:LL●頭廻りサイズ:59~61cm●色:紺●使用表生地:ポリエステル10%、再生ポリエステル55%、レーヨン35%●トップ染め、裏貼りには黒のトリコットメッシュ注文コード04800261品番12093430
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには金糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。

仕様●サイズ:LL●頭廻りサイズ:59~61cm●色:紺●使用表生地:ポリエステル10%、再生ポリエステル55%、レーヨン35%●トップ染め、裏貼りには黒のトリコットメッシュアズワン品番68-1076-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする