曜日別特売

ネオドライアポロキャップ 151956726シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:LL●頭廻りサイズ:59~61cm●色:紺●使用生地:ポリエステル100%●吸汗速乾ネオドライ素材【TRFS15474】注文コード04800297品番151956726
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

どなたでもかぶっていただける定番のアポロキャップです。スポーツウェアにも採用されている吸汗速乾素材【ネオドライ】生地を使用、正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには銀糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。

仕様●サイズ:LL●頭廻りサイズ:59~61cm●色:紺●使用生地:ポリエステル100%●吸汗速乾ネオドライ素材【TRFS15474】アズワン品番68-1076-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする