21119 スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォーム 04800848

21119 スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォーム 04800848
21119 スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォーム 04800848
21119 スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォーム 04800848
21119 スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォーム 04800848

スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:SS●色:高視認イエロー●素材:表/ポリエステル100%、裏/TPUラミネート●ストレッチ素材●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●透湿度:15,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mm注文コード04800848品番21119
参考基準価格(税別)¥18,570販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、動きやすさにも特化したレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断と、ストレッチ素材を使用し着心地を向上、悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載

仕様●サイズ:SS●色:高視認イエロー●素材:表/ポリエステル100%、裏/TPUラミネート●ストレッチ素材●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●透湿度:15,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mmアズワン品番68-1077-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする