21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997

21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997
21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997
21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997
21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997
21200 アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム 04800997

アルドラ レイン 21200シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5L●色:高視認オレンジ●素材●▼表:オレンジ/ポリエステル100%、ネイビー/ナイロン100%●▼裏:TPUラミネート●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●全面目止めテープ●透湿度:10,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mm注文コード04800997品番21200
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、突き刺し・引っ張り・引き裂きに強いオックスフォード生地を採用しているタフなレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断採用により着心地を向上、全面目止めテープを使用し、雨の侵入をしっかり防ぎます。悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載

仕様●サイズ:5L●色:高視認オレンジ●素材●▼表:オレンジ/ポリエステル100%、ネイビー/ナイロン100%●▼裏:TPUラミネート●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●全面目止めテープ●透湿度:10,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mmアズワン品番68-1078-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする