広陵化学工業
セラピッツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
68-1085-25
注文コード
04801977
品番
13003612
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
尿沈渣標準化法に準拠したスピッツです。国内製造品になります。
仕様
●セット内容:スピッツ、キャップ●スピッツ全長:100mm●口径:Φ17●容量:10mL●目盛り:0.1mL/0.2mL/10mL●材質:AS(アクリルスチロール)●キャップ外径:Φ17●材質:ポリエチレン●内容量:1セット(本体100本×10袋+キャップ100個×10袋)
アズワン品番
68-1085-25