ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番68-1087-87
内容量1箱(100個)注文コード04802011品番BBL-30/CBL-30/SBL-30F
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥59,895
販売価格(税別)
54,450

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。

仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPEアズワン品番68-1087-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする