曜日別特売

LED照明拡大鏡 +目視検査ブース 卓上型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番68-1088-24注文コード04802108品番-
参考基準価格(税別)¥144,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
LED照明拡大鏡OLIGHT5-F 4XARと卓上型目視検査ブースのセット商品です。OLIGHT5-B 4XARの詳細は単品の製品ページをご覧ください。

仕様●型番:OLIGHT5-F 4XAR+目視検査ブース●材質:ブース本体/導電PP樹脂(表面抵抗値10^3Ω~10^6Ω※)※数値は測定値であり、保証値ではありません。クッションゴム/NBRゴム●高さ:755mm●幅:720mm●奥行:上部630mm、下部430mm●重量:1.6kgアズワン品番68-1088-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする