TNMG160404-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 04804222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 04804222
TNMG160404-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 04804222

チップ TNMG-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
材質
内容量1箱(10個)注文コード04804222品番TNMG160404-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途深絞り材、鋼の仕上げ専用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面穴の有無あり形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04804222TNMG160404-1700702108TNMG160404-17 NS9530画像準備中チップ TNMG-17タンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする