TNMG160408-SA KS20 チップ TNMG-SA タンガロイ 04805744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-SA KS20 チップ TNMG-SA タンガロイ 04805744
TNMG160408-SA KS20 チップ TNMG-SA タンガロイ 04805744

チップ TNMG-SA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質KS20コーナー半径(mm)0.8形状正三角形60°注文コード04805744品番TNMG160408-SA KS20
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,019
販売価格(税別)
7,290
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°種別ネガ材質KS20内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSA形刃長l(mm)16.5切削領域耐熱合金、ステンレス用穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする