曜日別特売
TPGA160304 TH10 チップ TPGA タンガロイ 04809445

TPGA160304 TH10 チップ TPGA タンガロイ 04809445
TPGA160304 TH10 チップ TPGA タンガロイ 04809445

チップ TPGA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質TH10
内容量1箱(10個)注文コード04809445品番TPGA160304 TH10
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質TH10内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番345-5009形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2.0送りf(mm/rev)0.05~0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする