曜日別特売
TPGN110304 LX11 チップ TPM/GN タンガロイ 04809822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGN110304 LX11 チップ TPM/GN タンガロイ 04809822
TPGN110304 LX11 チップ TPM/GN タンガロイ 04809822

チップ TPM/GN

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)3.18
材質LX11
内容量1箱(10個)注文コード04809822品番TPGN110304 LX11
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
仕上切削
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ材質LX11形状正三角形60°勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴径d(Φmm)-穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04809944
2017-08-28
用途: 金型研削時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする