※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TPM/GN
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
TH10
LX11
LX21
TH10
NS9530
GH110
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04809883
品番
TPGN110308 TH10
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
345-5700
材質
TH10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります