チップ TPGN-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質DX140
内容量1個注文コード04809987品番TPGN160304-DIA DX140
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。
中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。
適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。

用途非鉄金属切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし内接円直径(Φmm)9.525材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ダイヤモンド含有量(VOL%)91粒径(μm)12.5硬さ(Hv)10000強度(GPa)1.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする