TPGT110202L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810556

TPGT110202L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810556
TPGT110202L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810556
TPGT110202L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810556

チップ TPGT-W15

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード04810556品番TPGT110202L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番345-6145形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04810531
2012-08-10
用途: 硬いものを削るのに大変良い
イヌイ工業株式会社

大変良いチップですがなぜ取り扱いを中止になったのでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取扱を再開しました。
注文コード 42421163 になります。

対象商品 : 04810662
2007-10-16
用途: 部品の外形切削に使っております。

弊社では、様々な部品を作りますので、加工に合った刃物を選定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする