タンガロイ
チップ TPGT-SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
切刃長さ(mm)
13.8
13.8
16.5
11
厚さ(mm)
3.18
3.18
3.97
2.38
材質
GH330
GH330
NS9530
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04810915
品番
TPGT130304-SS GH330
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
13.8
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
7.94
トラスコ品番
345-6617
材質
GH330
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります