曜日別特売

照明拡大鏡用レンズ BIGレクタARシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04815941品番BIGレクタ358AR
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

オーツカ光学製照明拡大鏡OLIGHT5、OLIGHT6シリーズに対応した交換用レンズです。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
3倍、5倍、8倍の3つの異なる倍率のレンズを装備しており、様々な検査に柔軟に対応する事が可能です。BIG-レクタ2xARの上に装着する事で5倍、7倍、10倍まで倍率を増大する事が出来ます。

仕様●倍率:3倍、5倍、8倍●レンズ径:3倍Φ100mm、5倍Φ40mm、8倍Φ40mm●ARコート:有り●作動距離:3倍130mm、5倍95mm、8倍54mm●重量:1.0kgアズワン品番68-1088-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする