PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400

PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400
PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400
PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400
PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400
PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400
PM-A24AFLLGRSV iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコム 04818400

iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス ラインストーン 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04818400品番PM-A24AFLLGRSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ合金シルバー対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする