曜日別特売
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996

PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996
PM-A24AFLGAR iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 04818996

iPhone16 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 美しい映像美 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04818996品番PM-A24AFLGAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エッチングAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超透明タイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるエッチングAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーARタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16、iPhone 15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする