曜日別特売
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425

PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425
PMWA24AHVCK3CR iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止 エレコム 04819425

iPhone16 ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 黄変防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04819425品番PMWA24AHVCK3CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

側面には高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面の「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、経年劣化による黄変を防ぎ、美しい透明感が持続します。 ※メーカー従来品と比較
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする