2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820597

2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820597
2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820597
2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820597
2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820597

トルクスプラスビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ27IP
内容量1個注文コード04820597品番2025.28-27IP
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ27IP質量(g)12対辺(mm)ビット:(S1)5、ビット:(S2)3.6軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする