Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
トルクスプラスビットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
30IP
10IP
15IP
20IP
25IP
27IP
30IP
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04820606
品番
2025.28-30IP
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
30IP
質量(g)
12
対辺(mm)
ビット:(S1)5.6、ビット:(S2)4
軸長(mm)
H:12
外径D(Φmm)
差込部:12
全長L(mm)
28
差込角(sq.)
1/4