Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクト6角セミディープソケット (薄肉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04820929
品番
14401MS-15
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ショートタイプ。
適合
ピン・Oリング:A42・B42
寸法(mm)
15
質量(g)
70
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)
26
適合リングC型
C42
穴角
六角
外径D1(Φmm)
ソケット部:21.7
外径D2(Φmm)
差込部:29
差込角(sq.)
1/2