107.16-T50(L100) トルクスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820990

107.16-T50(L100) トルクスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820990
107.16-T50(L100) トルクスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820990
107.16-T50(L100) トルクスビット (ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04820990

トルクスビット (ロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ50
差込角(mm)16
内容量1個注文コード04820990品番107.16-T50(L100)
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ50質量(g)100差込角(mm)16全長L(mm)100軸径d(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする