IN168S-6 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821498

IN168S-6 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821498
IN168S-6 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821498
IN168S-6 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821498

絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸長(mm)H:150
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.5×1.2
内容量1個注文コード04821498品番IN168S-6
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。

質量(g)75軸長(mm)H:150全長L(mm)255先端形状マイナス商品構成単品先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.5×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする