SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451

 

SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451
SRS-LS1 H ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 04822451

ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04822451品番SRS-LS1 H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。
手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド
2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。
より手軽に音楽を楽しむために
ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)
ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える
約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。
オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質
スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。
キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応
防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。
環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用
ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。

付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする