タンガロイ
チップ XGR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
トラスコ品番
346-2862
注文コード
04822465
品番
XGR6320-02 TH10
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径、内径用2コーナインサート
材質
TH10
トラスコ品番
346-2862
寸法W(mm)
2
勝手
右
最大溝深さ(mm)
3
寸法G(mm)
3.2
寸法R(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります