曜日別特売
XGR6340-02 UX30 チップ XGR/L タンガロイ 04822684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XGR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質UX30注文コード04822684品番XGR6340-02 UX30
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途外径、内径用2コーナインサート材質UX30寸法W(mm)4勝手最大溝深さ(mm)6寸法G(mm)6.1寸法R(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする