スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1面注文コード04824395品番MAG33062M
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
深さ(mm)103横(mm)313容量(A)【主幹ブレーカ】30分岐回路数6予備回路数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする