アルファー食品
安心米
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100g×15個)
1箱(50袋)
1箱(100g×15個)
1箱(100g×50個)
1箱(41g×30個)
1箱(42g×30個)
保存期間(年)
5
5年
5
種類
とうもろこしご飯
野菜ピラフ
とうもろこしご飯
白飯
五目ご飯
ドライカレー
山菜おこわ
わかめご飯
白がゆ
梅がゆ
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
ひじきご飯(玄米入り)
しょうがご飯(玄米入り)
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×15個)
注文コード
04825226
品番
114216731
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,154
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
質量(g)
100
種類
とうもろこしご飯
付属品
スプーン
原材料
うるち米(国産)、味付乾燥具材(乾燥スイートコーン、食塩、酵母エキス調味料、デキストリン、砂糖、こしょう)/酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素
アレルギー
28品目不使用
入数
15食
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー365kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.1g、炭水化物82.6g、食塩相当量1.4g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070