用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。質量(g)100種類野菜ピラフ付属品スプーンエコマーク認定認定原材料●具入り米:うるち米(国産)、乾燥具材(スイートコーン、乾燥にんじん、乾燥たまねぎ、デキストリン)/酸化防止剤(ビタミンC)●ピラフ調味粉末:食塩、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、砂糖、ガーリックパウダー、カレー粉、野菜エキスパウダー、酵母エキス、ホワイトペッパーパウダー、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物アレルギー28品目不使用入数15食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー362kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.0g、炭水化物82.1g、食塩相当量2.3gエコマーク認定番号22 140 125