曜日別特売
114216631 安心米 アルファー食品 04825269

114216631 安心米 アルファー食品 04825269
114216631 安心米 アルファー食品 04825269
114216631 安心米 アルファー食品 04825269

安心米

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100g×15個)
保存期間(年)5
種類舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
内容量1箱(100g×15個)注文コード04825269品番114216631
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,154
販売価格(税別)
5,698

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。質量(g)100種類舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)付属品スプーン原材料もち米(国産)、味付乾燥具材(調味液、水煮まいたけ、水煮れんこん、乾燥ごぼう、加工米(玄米(国産))、乾燥にんじん、砂糖、食塩、大麦乳酸発酵液ギャバ、酵母エキス、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、ビタミンB1、ビタミンB2アレルギー28品目不使用入数15食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー364kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.9g、炭水化物82.8g、食塩相当量1.4g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする