※フード マスク 手袋 シューズ別売りです
ブラストン
つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
L
仕様
クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当フードなし2/1の綾織生地を使用
注文コード
04829557
品番
BSC-12021-B-L【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,692
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,798
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
フードなし
2/1の綾織生地を使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
L
トラスコ品番
416-5179
質量(g)
320
着丈(cm)
154
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル
適応胸囲(cm)
84~94