ve-02pR KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工 04830896

 

ve-02pR KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工 04830896
ve-02pR KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工 04830896

KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04830896
品番
ve-02pR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。
・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。
・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。
・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。

材質
菊座ワッシャ:スチール/金メッキ
質量(g)
27.5
材質(キャップ)
(本体)真鍮/Niメッキ
プラグ
真鍮/金メッキ
径(Φ)×全長(mm)
外寸:12×58.5
プラグタイプ
RCA
材質(導体)
(内部)高純度アルミニウム箔
面積(cm2)
内部導体表:11000
注意
※サイズからは想像しえない導体表面積
※ve-02pシリーズの本体内部にはKOJO TECHNOLOGYの独創的な発想と技術的要素を担う特殊専用コンデンサが充填され、GNDプレーン(導体表面積)が拡大・増強されています。
※本製品はコンデンサの電極表面積を利用しており、コンデンサ機能はありません。
※無駄のないサスティナブル仕様
※ve-02pシリーズは、その利便性と発展性、拡張性を高めるため、プラグ/本体/キャップの3ピースで構成されています。
※またカー特有の振動対策として各パーツ間には菊座ワッシャを採用。プラグ/本体/キャップは、それぞれM5サイズの雄雌ネジ構造とすることで取り外しが可能。他のプラグとの交換ができます。
※更にプラグと本体の間に他社製品を含むアースケーブル(Yラグタイプなど)を挟み込むことで、他の仮想アース製品とのリンク接続も可能になり、従来品仮想アースとの併用や増設ができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする